カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
    • 電源用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アポロ
  • モノタロウ(6)
  • 大橋産業(BAL)(29)
  • 共立電子産業(8)
  • セルスター(16)
  • コーセル(24)
  • エスコ(110)
  • Meltec(大自工業)(23)
  • 相原電機(5)
  • スワロー電機(3)
  • マザーツール(1)
  • SMC(759)
  • omron(オムロン)(263)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • 三菱電機(105)
  • SICK(103)
  • エレコム(101)
  • コガネイ(89)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 12V」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーエリアACアダプター アポロハイパワーエリアACアダプターアポロ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
ACアダプター(AC-12) アポロACアダプター(AC-12)アポロ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)質量(kg)3電源(V)DC 12本体寸法(mm)435×280×195最大出力10000V(無負荷)有効距離(m)3000~5000
エリアシステム AP-2011 アポロエリアシステム AP-2011アポロ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣