カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • CKD(200)
  • brembo(62)
  • AFAM(アファム)(56)
  • POSH Faith(52)
  • ニッタ(47)
  • エスコ(46)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • DAYTONA(デイトナ)(45)
  • ハイロック(42)
  • 第一計器(39)
  • コガネイ(38)
  • イスカル(37)
  • オンダ製作所(33)
  • EIKO(栄工舎)(30)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • タンガロイ(29)
  • TRUSCO(28)
  • イハラサイエンス(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー(リング) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リング)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
118税込130
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(ニップル)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすソケット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
スクリュージョイント(めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
スクリュージョイント(おすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
関連キーワード
r8-4 圧着端子特集