絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3,824)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,808)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,419)
- 工進(5,343)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- CKD
- 4ページ目
4ページ目: CKDのすべての商品

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り
CKD¥229~税込¥252~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り
CKD¥329~税込¥362~特価1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット
CKD¥650~税込¥715~1個当日出荷から7日以内出荷適合2000、3000、4000シリーズ寸法A(mm)21寸法B(mm)44寸法C(mm)32寸法D(mm)M5JIS規格JIS B 2401-P21種別部品
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678色白質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥9,827~税込¥10,810~1個当日出荷から翌々日出荷設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ
CKD¥14,375~税込¥15,813~1台当日出荷間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥2,195~税込¥2,415~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥12,138~税込¥13,352~特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ
CKD¥2,525税込¥2,7781個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16