カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- SMC(1,551)
- MAZDA(マツダ)(208)
- マルヤス電業(164)
- 三菱電機(143)
- トヨタ(140)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- RS PRO(111)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- IDEC(和泉電気)(92)
- NORGREN(62)
- KITZ(キッツ)(55)
- IKO(日本トムソン)(54)
- 富士電機(52)
- オンダ製作所(49)
- APEM(49)
- STMicro(47)
- Qlight(45)
- エスコ(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「002-220」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,225税込¥12,3481個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,963税込¥7,6591個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル