カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,770)
  • 制御機器(3,929)
  • 物流用品(1,908)
  • メカニカル部品(1,784)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,020)
  • 電気材料(967)
  • 科学研究・開発用品(864)
  • 測定用品(848)
  • 農業機械(690)
  • 自動車純正部品(645)
  • 切削工具(579)
  • 作業工具(499)
  • FA担当者のオススメ新商品(410)
  • 配管・水廻り設備部材(406)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • 空調・照明・電設資材(305)
  • 機構部品(300)
  • 梱包用品(292)
  • 建築金物(254)
  • 船舶用品・漁業資材(247)
  • バイク部品(230)
  • 家電(197)
  • 溶接用品(175)
  • カー用品(127)
  • 学童・教育用品(125)
  • 保管用品(123)
  • 医療(118)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 厨房用品(113)
  • 自動車補修部品(111)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(104)
  • 店舗什器・備品(104)
  • 塗料(97)
  • 電動工具(94)
  • 塗装・養生・内装用品(92)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • バイク純正部品(89)
  • 防災用品(86)
  • 測定関連サービス(82)
  • 事務用品(82)
  • フォークリフト・産機・建機用品(79)
  • 防犯用品(77)
  • 食品・飲料(77)
  • 鈑金・塗装(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 清掃用品(60)
  • 安全標識(59)
  • オフィス家具(57)
  • 安全用品(57)
  • 日用品(50)
  • 卓上消耗品(49)
  • 介護用品(49)
  • 救急・衛生(47)
  • 研磨材(41)
  • 接着剤・補修材(38)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • トラック純正部品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 縫製用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • エンジン工具(29)
  • 空圧工具(29)
  • バッテリー・電装(27)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 作業服(22)
  • 自転車部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 住設機器(17)
  • 安全保護具(16)
  • 進物(15)
  • ヘルスケア(15)
  • テープ(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • マスク(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)

「002-200」の検索結果

関連キーワード
29,609件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #2x200mm ロングドライバービット エスコ

    #2x200mm ロングドライバービット

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 200mm

    シンワ測定
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~200最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)有特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
  • 74 02 200 KNIPEX(クニペックス)

    74 02 200

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
  • ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付

    シンワ測定
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
    質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定

    ブルーレベルJr.2 200mm

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
    質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • #2x200mm [+]ビット エスコ

    #2x200mm [+]ビット

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CA-2全長(mm)200先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • [2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx200g] 銀錫はんだ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
    用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
  • TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x200

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(200組)
    当日出荷
    仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
  • 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ

    13.0x2.0x200mm [-]ビット

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1本
    翌日出荷
    質量(g)81適合ねじM8
  • 13x2.0x200mm [-]ドライバー エスコ

    13x2.0x200mm [-]ドライバー

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA561P-29種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オプトロンカーテン のれん式 2-200L 大成ファインケミカル

    オプトロンカーテン のれん式 2-200L

    大成ファインケミカル
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻
    3日以内出荷
    間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
    幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16色グリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
  • PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー エスコ

    PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 薄形シリンダ CDQ2B200 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B200

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • #2x200mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ

    #2x200mm [+]ドライバー(7mm軸)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-2C種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス 両長ニップル 1/2X200mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/2X200mm

    TBC(タブチ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7991材質ステンレス形状ニップル質量(g)160種類ねじ込み継手
  • LEDライト SL-M2-200-564 LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-M2-200-564

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    AC100 V/200 Vで使用できます。防水・防塵(IP66)仕様です。半屋外(軒下)での使用が可能です。LED素子が見えにくい仕様です。これによりマルチシャドウ(多重影)が起きにくい仕様です。
    用途軒下照明、エクステリア電圧(V)AC100/200消費電力(W)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP) エスコ

    #2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WE-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コイルワイヤー2 200m 東京堂

    コイルワイヤー2 200m

    東京堂
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉄、紙長さ(m)200寸法(Φmm)約1.5分類ワイヤーワイヤー#27(約Φ0.4mm)
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯1000W同等の明るさ!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
  • ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 200W

    日動工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
  • オプトロンカーテン のれん式 CG 2-200L 大成ファインケミカル

    オプトロンカーテン のれん式 CG 2-200L

    大成ファインケミカル
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻
    3日以内出荷
    間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
    幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16色クリアグリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
  • ヤマハボンド2(200G) 90890-05142 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハボンド2(200G) 90890-05142

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • HEWI 石鹸受 477-02-200型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 石鹸受 477-02-200型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。突起付きです。
    材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ
  • RP02-200W Module パナソニックLSネットワークス

    RP02-200W Module

    パナソニックLSネットワークス
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    7日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
    コード41456200アズワン品番64-8308-84
  • 2.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-20
  • ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x200L NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x200L

    NAC(長堀工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5437全長(mm)200質量(g)34先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
  • コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー

    ジェラルディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
  • #2x200mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ

    #2x200mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813AC-47
  • レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M30×L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~)

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • (寒)キッチンシャワーパイプ13(1/2)200mm KVK

    (寒)キッチンシャワーパイプ13(1/2)200mm

    KVK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)200パイプ長(mm)200
  • キッチンシャワーパイプ13(1/2)200mm KVK

    キッチンシャワーパイプ13(1/2)200mm

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)200パイプ長(mm)200
  • 滅菌マーブルパッドⅠS20-2(200袋) オオサキメディカル

    滅菌マーブルパッドⅠS20-2(200袋)

    オオサキメディカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    4日以内出荷
    パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。表面材にはレーヨン不織布を使用しています。採血後や透析後の止血圧迫に適しています。補助テープで固定して使用してください。
    直径(Φmm)20
  • ハード吊バンドタン付 1/2×200A 日栄インテック

    ハード吊バンドタン付 1/2×200A

    日栄インテック
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)d1/2H234mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)2163締付ボルトナット:M12×45適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径200A
  • 滅菌マーブルパッドⅠS25-2(200袋 オオサキメディカル

    滅菌マーブルパッドⅠS25-2(200袋

    オオサキメディカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    4日以内出荷
    パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。表面材にはレーヨン不織布を使用しています。採血後や透析後の止血圧迫に適しています。補助テープで固定して使用してください。
    直径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B200~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B200~)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
  • デンジベン(AB42-03-2)200V BIGM(丸山製作所)

    デンジベン(AB42-03-2)200V

    BIGM(丸山製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    規格200V部品名称デンジベン(AB42-03-2)200V図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.3、MS410ENA-M テンション1部品_No.3