カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • 大橋産業(BAL)(29)
  • アポロ(5)
  • 共立電子産業(8)
  • セルスター(16)
  • コーセル(28)
  • エスコ(110)
  • Meltec(大自工業)(23)
  • 相原電機(5)
  • スワロー電機(3)
  • マザーツール(1)
  • SMC(759)
  • omron(オムロン)(269)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • 三菱電機(105)
  • SICK(103)
  • エレコム(101)
  • 富士電機(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 12V」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V100シリーズ ワンタッチ継手付残圧排出弁 CKDV100シリーズ ワンタッチ継手付残圧排出弁CKD(1件のレビュー)
1,307税込1,438
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
8,598税込9,458
1台
当日出荷から101日以内出荷
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
HVLシリーズ 遅延真空弁 CKDHVLシリーズ 遅延真空弁CKD
26,829税込29,512
1個
当日出荷から8日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
55,963税込61,559
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,273税込5,800
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
70,825税込77,908
1個
当日出荷から20日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
117,425税込129,168特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
34,925税込38,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
22,513税込24,764特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,275税込15,703
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
PKAシリーズ(空気用) CKDPKAシリーズ(空気用)CKD
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2作動方式パイロットキック式
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
56,213税込61,834
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-12CKD
20,533税込22,586
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)50以下:42、50を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12CKD
27,227税込29,950
1本
4日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
73,163税込80,479
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)CKD
22,275税込24,503
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径フランジΦ48
FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフローCKD
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
12,438税込13,682
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~)CKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径フランジΦ52
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
124,925税込137,418
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
18,200税込20,020
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
25,525税込28,078
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
108,125税込118,938
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁CKD
93,098税込102,408
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
ポート数2
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)CKD
99,275税込109,203
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
42,900税込47,190
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,475税込51,123
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
33,963税込37,359
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)CKD
11,213税込12,334
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
91,025税込100,128
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3