カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(103)
  • BIGM(丸山製作所)(1,747)
  • オカムラ(岡村製作所)(894)
  • コガネイ(816)
  • エスコ(693)
  • Panasonic(パナソニック)(609)
  • 大阪魂(460)
  • omron(オムロン)(426)
  • IDEC(和泉電気)(387)
  • ホンダ(356)
  • ParkerTAIYO(304)
  • KITZ(キッツ)(253)
  • ゴールドメダル(252)
  • RS PRO(244)
  • INAX(LIXIL)(215)
  • メディアカバーマーケット(214)
  • 三菱(211)
  • 富士電機(183)
  • StarTech.com(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10A」の検索結果

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
10,713税込11,784特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
6,063税込6,669
1個
当日出荷から65日以内出荷
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から51日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
4,263税込4,689
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズCKD
7,566税込8,323
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポート数5ソレノイド数シングル位置数2
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
5,813税込6,394
1個
当日出荷から18日以内出荷
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,425税込5,968
1個
当日出荷から17日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売りCKD
369税込406
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
5,425税込5,968
1個
当日出荷から29日以内出荷
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
4,013税込4,414
1個
当日出荷から15日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKDニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)CKD
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状Y形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
6,388税込7,027
1個
当日出荷から15日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
HVLシリーズ 遅延真空弁 CKDHVLシリーズ 遅延真空弁CKD
28,580税込31,438
1個
当日出荷から8日以内出荷
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
4,763税込5,239
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
64,063税込70,469特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
VSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,488税込1,637特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
5,025税込5,528
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
5,025税込5,528
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
19,250税込21,175
1個
当日出荷から31日以内出荷
A400シリーズ 配管用アダプタセット CKDA400シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,638税込1,802
1個
当日出荷から15日以内出荷
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
15,338税込16,872
1個
当日出荷から15日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
2,388税込2,627特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
5,550税込6,105
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
6,813税込7,494
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP4000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
8,588税込9,447
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
48,275税込53,103
1個
当日出荷から20日以内出荷
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
8,088税込8,897特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
12,975税込14,273特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
A100シリーズ 配管用アダプタセット CKDA100シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,325税込1,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
種別部品
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
7,850税込8,635
1個
3日以内出荷から24日以内出荷