カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(156)
- BOURNS(314)
- KEMET(657)
- MURATA(村田製作所)(416)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(255)
- Panasonic(パナソニック)(812)
- ParkerTAIYO(313)
- RS PRO(822)
- SAMTEC(514)
- SMC(15,118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(340)
- TRUSCO(403)
- VISHAY(279)
- エスコ(1,368)
- コガネイ(327)
- ハンマーキャスター(601)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- 三菱電機(835)
- 大阪魂(512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「125mm」の検索結果
特価
関連キーワード

エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥5,613~税込¥6,174~1本当日出荷から24日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら