カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 渡辺電機工業(21)
- 長野計器(19)
- 山本電機製作所(8)
- フルーク(FLUKE)(7)
- 右下精器製造(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- コクゴ(5)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- 三商(5)
- エムティティ(MTT)(5)
- トンボ鉛筆(4)
- 第一計器(3)
- ベン(3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- ナリカ(3)
- エスコ(2)
- キタムラ産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1kpa」の検索結果

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ
CKD¥7,388~税込¥8,127~1個当日出荷から15日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントステンレスタイプ(バルクヘッド)
CKD¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ)
CKD¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用トラスコ品番441-1315接続口径R1/8質量(g)8ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)
CKD¥10,608~税込¥11,669~1個当日出荷から22日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。用途洗浄液、水、油等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体水・油・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)
CKD¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形)
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形)
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)
CKD¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート)
CKD¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付)
CKD¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)
CKD¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸)
CKD¥329税込¥3621個当日出荷難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布用途片口ストレートチューブ+オネジトラスコ品番401-6751材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム接続口径M3×0.5全長(mm)16.9適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4