カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 未来工業(4)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- アズワン(5)
- イチネンTASCO(16)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 千代田通商(2)
- 大生工業(1)
- バクマ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ELPA(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- SMC(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- オンダ製作所(6)
- ノーリツ(15)
- ミヤコ(6)
- 日本計量器工業(3)
- 旭製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「2重管」の検索結果

ニュージョイント ニ重Y形タイプ
CKD¥799税込¥8791個当日出荷難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布用途2重Y形チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-7790形状ニ重Y形接続口径M5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)43適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)6