カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(327)
  • ニッサン(130)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • 三木プーリ(44)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • BOURNS(32)
  • KTM(31)
  • ヤマモトレーシング(26)
  • UDトラックス(20)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 富士インパルス(17)
  • TRUSCO(16)
  • ナカバヤシ(16)
  • タンガロイ(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • YAGEO(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「201n」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,913税込4,304特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
4,163税込4,579特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
3,850税込4,235
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小型流量センサ ラピフロー CKD小型流量センサ ラピフローCKD
19,980税込21,978
1個
当日出荷
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
2,225税込2,448
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
2,225税込2,448
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)CKD
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~)CKD
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
33,980税込37,378
1台
54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)