カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- 新ダイワ(83)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- NAKANO(63)
- スバル(60)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- ホンダ(43)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 岩田製作所(36)
- 福井クラフト(33)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 三笠産業[工具](30)
- 三菱(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(28)
- 三菱電機(28)
- グーリング(26)
- 河村電器産業(23)
- イスカル(22)
- omron(オムロン)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「210-3」の検索結果

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥22,413税込¥24,6541個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)