カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,021)
  • MAZDA(マツダ)(678)
  • トヨタ(558)
  • 三木プーリ(111)
  • ダイハツ(103)
  • 廣杉計器(59)
  • スバル(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • 新ダイワ(50)
  • スズキ(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • ホンダ(35)
  • イマオコーポレーション(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • TRUSCO(29)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • 東京コスモス電機(25)
  • omron(オムロン)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210b」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~)CKD
13,538税込14,892
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
PMPシリーズ パイロットレギュレータ CKDPMPシリーズ パイロットレギュレータCKD
110,537税込121,591
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
35,338税込38,872
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
9,872税込10,859特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
42,213税込46,434
1個
当日出荷から50日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
33,875税込37,263
1個
当日出荷から28日以内出荷
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
6,000税込6,600特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)CKD
6,788税込7,467
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
16,395税込18,035特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,400税込11,440
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
13,763税込15,139特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
20,075税込22,083特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10RシリーズCKD
9,625税込10,588
1台
当日出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
13,413税込14,754
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
9,163税込10,079
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
6,525税込7,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
12,538税込13,792
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
8,500税込9,350
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
9,913税込10,904
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
12,075税込13,283
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
64,063税込70,469
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)CKD
4,838税込5,322
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
4,675税込5,143
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
17,775税込19,553
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
9,550税込10,505
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
8,275税込9,103
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形