カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(50)
- SMC(5,854)
- 理研計器(909)
- RS PRO(510)
- トヨタ(477)
- MAZDA(マツダ)(325)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- 三菱ふそう(307)
- エスコ(272)
- BIGM(丸山製作所)(237)
- KANA(片山チエン)(236)
- コガネイ(201)
- ホンダ(174)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(173)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
- ニッサン(145)
- 三木プーリ(144)
- 日野自動車(133)
- omron(オムロン)(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「25-40」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥6,081税込¥6,6891個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥6,440~税込¥7,084~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥45,613~税込¥50,174~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25
CKD¥38,507~税込¥42,358~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25
CKD¥32,480~税込¥35,728~1本4日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)
CKD¥27,888~税込¥30,677~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-25~)
CKD¥33,962~税込¥37,358~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受