カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(8)
- トヨタ(305)
- スズキ(57)
- ニッサン(37)
- MAZDA(マツダ)(32)
- SMC(29)
- フエニックス・コンタクト(27)
- 東洋技研(21)
- 大阪魂(21)
- SHINKO(シンコータイヤ)(19)
- エスコ(18)
- RS PRO(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- ノーブランド(17)
- JFEアドバンテック(16)
- KHK(小原歯車工業)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 測範社(13)
- 三菱ふそう(13)
- ブランドをもっと見る
「26×1.50」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥5,880~税込¥6,468~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)
CKD¥5,427~税込¥5,970~1本当日出荷から16日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥5,608~税込¥6,169~1本当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)
CKD(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)
CKD¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~)
CKD¥5,880~税込¥6,468~1本3日以内出荷から5日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-25~)
CKD¥5,427~税込¥5,970~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)
CKD¥6,333~税込¥6,966~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥5,533~税込¥6,086~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)
CKD¥7,720~税込¥8,492~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)
CKD¥5,427~税込¥5,970~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-40~)
CKD¥7,240~税込¥7,964~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)
CKD¥6,333~税込¥6,966~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)
CKD(1件のレビュー)¥7,493~税込¥8,242~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)
CKD¥7,720~税込¥8,492~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~)
CKD¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)
CKD¥7,720~税込¥8,492~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~)
CKD¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)
CKD¥6,333~税込¥6,966~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~)
CKD¥5,880~税込¥6,468~1本4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-40~)
CKD¥7,240~税込¥7,964~1本4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-25~)
CKD¥5,427~税込¥5,970~1本4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-40~)
CKD¥7,240~税込¥7,964~1本4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)
CKD¥5,880~税込¥6,468~1本4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥7,040~税込¥7,744~1本4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~)
CKD¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ
CKD¥164,805税込¥181,2861個6日以内出荷付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)ストローク(mm)700形式ヘッド側トラニオン形寸法L(mm)66~69クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45作動方式複動・耐熱形寸法D(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)43寸法X(mm)409.5精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)寸法T(mm)16寸法Y(mm)M16深さ13寸法N(mm)4使用流体圧縮空気寸法J(mm)51寸法G(mm)36寸法K(mm)118寸法Q(mm)18寸法V(mm)26チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1最大ストローク(mm)800給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法MM(mm)30寸法DAM12寸法BD(mm)17.5周囲温度(℃)5~120寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法LL(mm)312.5寸法BG(mm)66寸法BE(mm)132寸法TK(mm)65.5ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法BF(mm)101寸法BH(mm)51寸法FE(mm)220.5寸法FFRc3/8寸法FGM16寸法KK(mm)M26×1.5寸法WF(mm)48寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205
セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ
CKD¥135,714税込¥149,2851個8日以内出荷付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)ストローク(mm)700形式ヘッド側トラニオン形寸法L(mm)66~69クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45作動方式複動形寸法D(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)43寸法X(mm)409.5精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)寸法T(mm)16寸法Y(mm)M16深さ13寸法N(mm)4使用流体圧縮空気寸法J(mm)51寸法G(mm)36寸法K(mm)118寸法Q(mm)18寸法V(mm)26チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1最大ストローク(mm)800給油不可寸法MM(mm)30寸法DAM12寸法BD(mm)17.5周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法LL(mm)312.5寸法BG(mm)66寸法BE(mm)132寸法TK(mm)65.5ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法BF(mm)101寸法BH(mm)51寸法FE(mm)220.5寸法FFRc3/8寸法FGM16寸法KK(mm)M26×1.5寸法WF(mm)48寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205