シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
チューブ内径(Φmm)63
種別部品
シリンダ内径(Φmm)63
関連キーワード