カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(164)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 三木プーリ(121)
- 雅(100)
- IDEC(和泉電気)(43)
- ニッセイ(42)
- ニッタ(38)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- 渡辺電機工業(33)
- SKC(環境測定)(26)
- omron(オムロン)(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 大阪魂(21)
- Dynabook(18)
- ヤマト産業(16)
- 岩田製作所(15)
- M&H(15)
- 千代田通商(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2h-12」の検索結果
特価

インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥25,063税込¥27,5691個当日出荷から15日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥6,040~税込¥6,644~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)