カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- Festo(42)
- IDEC(和泉電気)(45)
- KITO(キトー)(1,068)
- MAZDA(マツダ)(271)
- NEC(36)
- NSK(日本精工)(52)
- omron(オムロン)(42)
- SMC(1,458)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- エスコ(88)
- エレコム(113)
- スズキ(36)
- ニッサン(46)
- ニッセイ(132)
- メディアカバーマーケット(53)
- 三木プーリ(838)
- 雅(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(87)
「2h5」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,570税込¥3,9271個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,848税込¥4,2331個当日出荷から5日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,308税込¥3,6391個当日出荷から5日以内出荷小形シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下