カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(110)
- SMC(1,282)
- BIGM(丸山製作所)(867)
- エスコ(792)
- RS PRO(645)
- 大阪魂(539)
- WIDIA(518)
- 三木プーリ(417)
- コガネイ(344)
- MAZDA(マツダ)(320)
- Festo(249)
- YAMAHA(ヤマハ)(241)
- オカムラ(岡村製作所)(176)
- 長野計器(172)
- イチネンTASCO(159)
- ノーブランド(158)
- MICROCHIP(149)
- 清水製作所[継手](148)
- 三菱ふそう(137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「3/8 1/8」の検索結果

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,886税込¥11,9751個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥1,448税込¥1,5931個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥11,488~税込¥12,637~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥6,175~税込¥6,793~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル