カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(401)
- ニッセイ(29)
- マキテック(29)
- テクノフレックス(29)
- メイキコウ(23)
- 旭製作所(20)
- 日動工業(17)
- climbing(クライミング)(15)
- Qlight(15)
- 東亜計器(11)
- ゼンシン(11)
- アズワン(10)
- コガネイ(10)
- トーフレ(8)
- スリーハイ(8)
- エスコ(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「300l050」の検索結果

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~)
CKD¥42,545~税込¥46,800~1個5日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TF-50B~)
CKD¥43,838~税込¥48,222~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-50B~)
CKD¥43,805~税込¥48,186~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-50B~)
CKD¥43,838~税込¥48,222~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~)
CKD¥42,545~税込¥46,800~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-50B~)
CKD¥42,545~税込¥46,800~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FA-50B~)
CKD¥43,683~税込¥48,051~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-50B~)
CKD¥43,805~税込¥48,186~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-50B~)
CKD¥43,805~税込¥48,186~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~)
CKD¥42,545~税込¥46,800~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TE-50B~)
CKD¥43,838~税込¥48,222~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-50B~)
CKD¥42,545~税込¥46,800~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)
CKD¥43,713~税込¥48,084~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル
CKD¥422,847~税込¥465,132~1セット12日以内出荷装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:300接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.25消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)6使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:300、水平:R750可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5最高使用速度(mm/s)300
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-50※~)
CKD¥63,450税込¥69,7951台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FA-50※~)
CKD¥63,450税込¥69,7951台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~)
CKD¥63,450税込¥69,7951台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~)
CKD¥63,450税込¥69,7951台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応