カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「322l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205アズワン品番65-8016-61
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:819mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1119アズワン品番65-7962-19
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Beyond Evolution。クーラント付きモジュラーストレートブレード
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-600
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)50