カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(894)
- FA担当者のオススメ新商品(172)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(943)
- IKO(日本トムソン)(859)
- KITO(キトー)(714)
- MAZDA(マツダ)(3,620)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,130)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(420)
- SMC(12,891)
- TRUSCO(469)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,567)
- イトーキ(1,667)
- エスコ(696)
- オカムラ(岡村製作所)(4,344)
- トヨタ(990)
- ニッサン(934)
- ホンダ(794)
- 三菱電機(1,213)
- 大阪魂(2,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(267)

PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
CKD(1件のレビュー)¥14,850税込¥16,3351袋(10個)当日出荷から8日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,038~税込¥5,542~1セット当日出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)
CKD¥3,744~税込¥4,118~1台当日出荷から29日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら