カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(172)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • IDEC(和泉電気)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • omron(オムロン)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • ParkerTAIYO(74)
  • StarTech.com(71)
  • TRUSCO(66)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • エスコ(72)
  • サンエス(118)
  • サンワサプライ(64)
  • ダイヤトレンド(203)
  • 三木プーリ(119)
  • 三菱電機(97)
  • 大阪魂(170)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m #80」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    ¥26,099~税込¥28,709~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)

    CKD
    ¥26,099~税込¥28,709~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-80B~)

    CKD
    ¥26,099~税込¥28,709~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    ¥29,866~税込¥32,853~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~)

    CKD
    ¥26,099~税込¥28,709~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    ¥11,076税込¥12,184
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    ¥912~税込¥1,003~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-80B~)

    CKD
    ¥25,561~税込¥28,117~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥18,644~税込¥20,508~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥15,397~税込¥16,937~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    ¥930~税込¥1,023~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-80B~)

    CKD
    ¥26,099~税込¥28,709~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

    CKD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    計測・計測等、油を嫌い回路に最適
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)

    CKD
    ¥27,317~税込¥30,049~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-80B~)

    CKD
    ¥25,561~税込¥28,117~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥20,863~税込¥22,949~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥232,188~税込¥255,407~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • WLコンビネーション CKD

    WLコンビネーション

    CKD
    ¥16,429~税込¥18,072~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付タイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    ¥60,038~税込¥66,042~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD

    PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)

    CKD
    ¥110,725税込¥121,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)

    CKD
    ¥37,913税込¥41,704
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)

    CKD
    ¥34,188~税込¥37,607~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)12
  • C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD

    C6500シリーズ R.Mコンビネーション

    CKD
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥14,575税込¥16,033
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • 簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/めねじタイプ

    CKD
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • ショックキラー NCK CKD

    ショックキラー NCK

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
    形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥11,538税込¥12,692
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD

    F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)

    CKD
    ¥18,566~税込¥20,423~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    ¥16,125~税込¥17,738~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8

    CKD
    ¥43,909~税込¥48,300~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付寸法H(mm)27.3使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)15.6作動方式復動形寸法F(mm)11寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法G(mm)11寸法K(mm)16チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058寸法RD(mm)13ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~

    CKD
    ¥53,480~税込¥58,828~
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-63

    CKD
    ¥41,547~税込¥45,702~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)77作動方式復動形寸法F(mm)78ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)55寸法D(mm)35寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法X(mm)28-2寸法W(mm)80寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法Y(mm)16寸法N(mm)50寸法O(mm)50以下:14、50を超え200以下:39使用流体圧縮空気寸法I(mm)158寸法G(mm)162寸法K(mm)124寸法Q(mm)25寸法R(mm)28寸法U(mm)130寸法V(mm)58チューブ内径(Φmm)63寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)16寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)1.56寸法RD(mm)14軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法WW(mm)142寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8