カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(22)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- エレコム(8)
- オーム電機(2)
- ハーティング(4)
- メディアカバーマーケット(5)
- ヤマト産業(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三木プーリ(4)
- 大阪魂(3)
- 山洋電気(7)
- 東洋技研(21)
- 第一測範(2)
- ブランドをもっと見る
「3m p-48」の検索結果

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50
CKD¥39,440~税込¥43,384~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40
CKD¥34,853~税込¥38,338~1本4日以内出荷から15日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32
CKD¥33,267~税込¥36,594~1本4日以内出荷から10日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6