カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(10)
- ホンダ(3,679)
- トヨタ(2,248)
- MAZDA(マツダ)(1,747)
- 三菱ふそう(1,270)
- BIGM(丸山製作所)(1,269)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,013)
- SMC(761)
- 日野自動車(750)
- ミツビシ(741)
- スズキ(712)
- 大阪魂(607)
- ニッサン(554)
- スバル(455)
- いすゞ自動車(413)
- Kawasaki(208)
- UDトラックス(182)
- ダイハツ(119)
- 三菱電機(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「41-3」の検索結果

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥79,675税込¥87,6431個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~)
CKD¥119,256~税込¥131,182~1個4日以内出荷から31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥800税込¥8801セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
CKD¥40,838税込¥44,9221台4日以内出荷AF5016M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016M-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
CKD¥40,838税込¥44,9221台4日以内出荷AF5016P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016P-X1繰り返し・詰め替え対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,418~税込¥4,860~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60