カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(173)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(168)
  • SMC(125)
  • 伊東電機(90)
  • トヨタ(53)
  • 三菱ふそう(45)
  • エスコ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RS PRO(22)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • AFAM(アファム)(14)
  • アズワン(12)
  • EKチェーン(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • スズキ(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420-100」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
39,863税込43,849
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
19,575税込21,533特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
19,388税込21,327特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズCKD
17,600税込19,360
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
セレックスバルブ4KA・B4 CKDセレックスバルブ4KA・B4CKD
19,900税込21,890
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
75,600税込83,160特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
18,200税込20,020
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
51,750税込56,925
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
23,300税込25,630
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
24,888税込27,377
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
2,988税込3,287
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
16,225税込17,848
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)CKD
15,875税込17,463
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
29,238税込32,162
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~)CKD
33,663税込37,029
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
41,250税込45,375
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)CKD
42,075税込46,283
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
11,800税込12,980
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100