カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
- 測定用品(90)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(976)
- MAZDA(マツダ)(1,104)
- omron(オムロン)(311)
- Panasonic(パナソニック)(436)
- SMC(1,298)
- VISHAY(171)
- YAMAHA(ヤマハ)(805)
- イスカル(157)
- エスコ(537)
- オカムラ(岡村製作所)(403)
- コガネイ(431)
- ダイヤトレンド(258)
- トヨタ(704)
- ニッサン(1,628)
- ホンダ(395)
- メディアカバーマーケット(223)
- 廣杉計器(152)
- 日野自動車(423)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(298)
「4e」の検索結果
特価

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~)
CKD¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□35モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
ルブリケータ
CKD¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ
CKD¥122,988~税込¥135,287~1台5日以内出荷から45日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥28,900~税込¥31,790~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 3μm
CKD¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷仕様1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm種別部品エレメント(μm)3
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,750~税込¥12,925~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
CKD¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥32,726~税込¥35,999~1個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥38,500~税込¥42,350~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,900~税込¥47,190~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から39日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥63,250~税込¥69,575~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥50,188~税込¥55,207~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,963~税込¥37,359~1個8日以内出荷から22日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管
CKD¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ
CKD¥6,988~税込¥7,687~1台3日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応