曜日別特売

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~)

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKDコントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~) - CKD

高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。
可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。
負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。
上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。
動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。
クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。

用途
搬送用に
ボディサイズ
本体幅44mm
保護構造
IP20
電源電圧
DC24V±10%
モーター
ステッピングモータ
インターフェース
パラレルI/O
使用温湿度範囲
10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)
入出力点数
最大各4点
駆動方式
ボールねじΦ10
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ
モータサイズ
□35
モーター取付方向
ストレート取付
コントローラ
内蔵
内容量
1個
注意
※垂直使いの時は”ブレーキ有り”を選択ください。
※可搬質量は、加減速度や速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご参照ください。
※作動速度範囲は、条件により最高速度が低下する場合があります。
※ケーブル長さが5mを超える場合、電源電圧は24V±5%としてください。
全600種類を絞り込む
ストローク(mm)
ねじリード(mm)
ブレーキ
モータ配置
600種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ブレーキ
ケーブル
ねじリード(mm)
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02879918LRXE-BS-04E060500NBN-NPRC05500なし可動:5m6右側
¥79,840
¥72,980
¥80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02879952LRXE-BS-04E060050BBN-NPRC0050あり可動:なし6右側
¥74,600
¥68,980
¥75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880058LRXE-BS-04E060250NBN-NPNC05250なし可動:5m6標準
¥72,860
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880067LRXE-BS-04E120300NBN-NPLC01300なし可動:1m12左側
¥73,180
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880128LRXE-BS-04E120200BBN-NPLC01200あり可動:1m12左側
¥84,290
¥76,980
¥84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880442LRXE-BS-04E120350NBN-NPRC10350なし可動:10m12右側
¥79,210
¥72,980
¥80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880460LRXE-BS-04E120150NBN-NPLC03150なし可動:3m12左側
¥69,360
¥63,980
¥70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880478LRXE-BS-04E060150NBN-NPRC03150なし可動:3m6右側
¥69,360
¥63,980
¥70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880512LRXE-BS-04E120300NBN-NPLC00300なし可動:なし12左側
¥67,620
¥61,980
¥68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880609LRXE-BS-04E060200BBN-NPRC01200あり可動:1m6右側
¥84,290
¥76,980
¥84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880740LRXE-BS-04E120400NBN-NPNC10400なし可動:10m12標準
¥80,640
¥73,980
¥81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880749LRXE-BS-04E120050NBN-NPNC0550なし可動:5m12標準
¥67,300
¥61,980
¥68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880828LRXE-BS-04E060400BBN-NPRC03400あり可動:3m6右側
¥90,320
¥82,980
¥91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880862LRXE-BS-04E120400BBN-NPNC05400あり可動:5m12標準
¥90,960
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880871LRXE-BS-04E060350BBN-NPRC03350あり可動:3m6右側
¥88,890
¥81,980
¥90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880889LRXE-BS-04E120400NBN-NPLC01400なし可動:1m12左側
¥75,880
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880932LRXE-BS-04E120300BBN-NPNC03300あり可動:3m12標準
¥87,620
¥79,980
¥87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880941LRXE-BS-04E060250BBN-NPRC03250あり可動:3m6右側
¥86,190
¥78,980
¥86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880968LRXE-BS-04E120450NBN-NPRC05450なし可動:5m12右側
¥78,420
¥71,980
¥79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02880977LRXE-BS-04E060400NBN-NPNC00400なし可動:なし6標準
¥70,320
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881002LRXE-BS-04E060350BBN-NPLC05350あり可動:5m6左側
¥89,530
¥81,980
¥90,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881011LRXE-BS-04E060350NBN-NPLC01350なし可動:1m6左側
¥74,450
¥67,980
¥74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881056LRXE-BS-04E060400NBN-NPRC10400なし可動:10m6右側
¥80,640
¥73,980
¥81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881196LRXE-BS-04E120300NBN-NPLC03300なし可動:3m12左側
¥73,650
¥67,980
¥74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881282LRXE-BS-04E060150NBN-NPNC03150なし可動:3m6標準
¥69,360
¥63,980
¥70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02881379LRXE-BS-04E060100BBN-NPLC01100あり可動:1m6左側
¥81,590
¥74,980
¥82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881449LRXE-BS-04E120300BBN-NPNC00300あり可動:なし12標準
¥81,590
¥74,980
¥82,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881476LRXE-BS-04E120500BBN-NPNC05500あり可動:5m12標準
¥93,810
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881501LRXE-BS-04E120250NBN-NPLC00250なし可動:なし12左側
¥66,190
¥59,980
¥65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881510LRXE-BS-04E120400NBN-NPNC05400なし可動:5m12標準
¥76,990
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881537LRXE-BS-04E120050BBN-NPNC0350あり可動:3m12標準
¥80,630
¥73,980
¥81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881616LRXE-BS-04E060050NBN-NPLC1050なし可動:10m6左側
¥70,950
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881729LRXE-BS-04E120500NBN-NPNC00500なし可動:なし12標準
¥73,170
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02881842LRXE-BS-04E060350BBN-NPRC00350あり可動:なし6右側
¥82,860
¥75,980
¥83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882070LRXE-BS-04E120400BBN-NPRC05400あり可動:5m12右側
¥90,960
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882228LRXE-BS-04E060100NBN-NPRC10100なし可動:10m6右側
¥72,380
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882350LRXE-BS-04E120050NBN-NPLC1050なし可動:10m12左側
¥70,950
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882526LRXE-BS-04E060400NBN-NPRC05400なし可動:5m6右側
¥76,990
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882551LRXE-BS-04E060400NBN-NPRC01400なし可動:1m6右側
¥75,880
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882596LRXE-BS-04E120050BBN-NPRC1050あり可動:10m12右側
¥84,920
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882630LRXE-BS-04E060450BBN-NPLC03450あり可動:3m6左側
¥91,750
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882691LRXE-BS-04E060150NBN-NPLC05150なし可動:5m6左側
¥70,000
¥63,980
¥70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882761LRXE-BS-04E060150BBN-NPRC00150あり可動:なし6右側
¥77,300
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882876LRXE-BS-04E060350NBN-NPLC10350なし可動:10m6左側
¥79,210
¥72,980
¥80,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02882901LRXE-BS-04E120500BBN-NPLC05500あり可動:5m12左側
¥93,810
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883120LRXE-BS-04E120100BBN-NPNC00100あり可動:なし12標準
¥76,030
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883217LRXE-BS-04E120300NBN-NPLC05300なし可動:5m12左側
¥74,290
¥67,980
¥74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883251LRXE-BS-04E120250BBN-NPRC03250あり可動:3m12右側
¥86,190
¥78,980
¥86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883278LRXE-BS-04E060350BBN-NPLC10350あり可動:10m6左側
¥93,180
¥85,980
¥94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02883287LRXE-BS-04E060200BBN-NPRC05200あり可動:5m6右側
¥85,400
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする