カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- パイロット式ソレノイドバルブ(11)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(10)
- AC200(3)
- AC220(2)
- DC12(1)
- DC24(3)
- DC110(7)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(11)
ポート数
- 5(11)
使用流体
- 圧縮空気(11)
切替方式
- 2位置シングル(2)
ねじの種類
- Rc(5)
- Rp(9)
Rc・Rp
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- Vesrah(3)
- NETGEAR(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DXアンテナ(2)
- 不二空機(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
- STEADY(1)
「4f110-08」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥23,300~税込¥25,630~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5