カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,022)
  • コガネイ(1,525)
  • BIGM(丸山製作所)(781)
  • オカムラ(岡村製作所)(732)
  • YAMAHA(ヤマハ)(382)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • ミツビシ(123)
  • スズキ(90)
  • MICROCHIP(82)
  • 長野計器(76)
  • ニッサン(71)
  • RS PRO(66)
  • KANA(片山チエン)(63)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • 三菱ふそう(47)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 渡辺電機工業(39)
  • ニッセイ(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f2」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
8,900税込9,790
1個
当日出荷から27日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,100税込1,210
1個
当日出荷から28日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
14,388税込15,827
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
3,870税込4,257
1台
当日出荷から27日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
1,208税込1,329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,663税込15,029特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)CKD
5,154税込5,669
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
27,913税込30,704
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
39,213税込43,134
1個
当日出荷から39日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
7,123税込7,835特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)CKD
5,154税込5,669
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
7,123税込7,835
1個
当日出荷から47日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
18,582税込20,440
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
28,875税込31,763特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
44,388税込48,827
1個
当日出荷から20日以内出荷
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKDSCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプCKD
1,875税込2,063
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
35,350税込38,885
1個
5日以内出荷から36日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
7,123税込7,835
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
31,350税込34,485
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
33,863税込37,249
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
71,363税込78,499
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)CKD
3,870税込4,257
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~) CKDLCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~)CKD
31,346税込34,481
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~)CKD
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~)CKD
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~)CKD
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から19日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65ポート数3消費電力(W)10.5接続口径(Rc)1/4作動方式ユニバーサル形作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら