カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車純正部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「zse4」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
FRONT GRILL (A0) MAZDA(マツダ)FRONT GRILL (A0)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
SIDE DEFLECTOR (A0) MAZDA(マツダ)SIDE DEFLECTOR (A0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
FRONT DEFLECTOR MAZDA(マツダ)FRONT DEFLECTORMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラムポンプK4-Z ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zダイナフロー
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
省スペースな15Aサイズステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK4-Zd ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zdダイナフロー
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
省スペースな15Aサイズステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK4-Zp ダイナフローダイヤフラムポンプK4-Zpダイナフロー
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
省スペースな15Aサイズステンレス仕様のため高強度
接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
I Series(IRV10A) SMCI Series(IRV10A)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
IRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 SMCIRV-X1 - パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40Aシリーズ SMC圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用SMC
8,798税込9,678
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
8,998税込9,898
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管ワンタッチ管継手Φ4mm単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
パイプ エバポレーション (ZZ) MAZDA(マツダ)パイプ エバポレーション (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ケーブル リヤー パーキング (ZZ) MAZDA(マツダ)ケーブル リヤー パーキング (ZZ)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
タンク フューエル (ZZSE) MAZDA(マツダ)タンク フューエル (ZZSE)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
10-Z SMC10-ZSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Z Series(ZSE40A) SMCZ Series(ZSE40A)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ZSE Series(ZSE4~) SMCZSE Series(ZSE4~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40Aシリーズ SMC2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40AシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
25A Series(25A-ZS) SMC25A Series(25A-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら