カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(10)
- AFAM(アファム)(3)
「4f520-15」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥28,889税込¥31,7781個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥31,900~税込¥35,090~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5