カテゴリ
- 農業機械(61)
- バイク部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SMC(23)
- brembo(11)
- AFAM(アファム)(11)
- CKD(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- タンガロイ(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- Vesrah(2)
- KEMET(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4f520」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥28,889税込¥31,7781個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥31,900~税込¥35,090~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-520Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-520Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)520クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE018
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥2,586税込¥2,8451個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フロントスプロケット 520-13
AFAM(アファム)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-16
AFAM(アファム)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14
AFAM(アファム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20613-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CON。ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
マジックテープ 広巾タイプ
日本紐釦貿易¥299税込¥3291枚当日出荷から3日以内出荷●ミシンで縫い付けたり接着剤で固定したりできる、自由度の高い広巾タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。たっぷりとした幅があるため、大きな布製品の固定や広い面積の接着に最適。用途に合わせてお好みの形にカットして使える、パワフルなホールド力が魅力の商品です。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。材質ポリエステル100%幅(mm)50長さ(cm)20
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
ドライブシャフトブーツー70B10
丸一ゴム工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷主な適合純正品番44119-58J11・04438-87718・04438-87719・A001-25-540・40089-4A00G・A001-22-540・04438-87F14-000・04438-87F13・44119-58J00・44119-58J10・1A11-22-520・1A20-22-540A・1A19-22-540・44119-70B11・44119-58J01・44119-84110・44119-70B10・04438-87F13-000・1A20-22-540・1A19-22-540A・44119メーカーDAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
フロントスプロケット -14
AFAM(アファム)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:14。材質[素材]:鉄材質鉄歯数14T
フロントスプロケット -15
AFAM(アファム)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:15。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15T
フロントスプロケット -13
AFAM(アファム)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:13。材質[素材]:鉄材質鉄歯数13T
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20516-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合CB600F 520CON 98-04材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から36日以内出荷保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]