カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • スバル(7)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三菱電機(1)
  • チャンピオン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ka110」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
セレックスバルブ4KA・B1 CKDセレックスバルブ4KA・B1CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,150税込7,865
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
190税込209
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
16,225税込17,848
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,238税込13,462特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
22,600税込24,860特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
13,613税込14,974
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
15,400税込16,940
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
33,525税込36,878
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
36,963税込40,659
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
v91110101特集