カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- 富士電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ダイヘン(24)
- プロトティップ(17)
- イスカル(14)
- omron(オムロン)(13)
- 三菱マテリアル(13)
- KTC(12)
- ニッセイ(10)
- タンガロイ(9)
- スズキ(8)
- ホンダ(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- ハリケーン(8)
- アイシン精機(8)
- ATEN(8)
- バンドー化学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4l0」の検索結果
特価

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,025税込¥15,4281個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,948税込¥8,7431台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,948税込¥8,7431台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)
CKD¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥2,488税込¥2,7371台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応