カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SMC(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • イスカル(3)
  • コガネイ(54)
  • タンガロイ(1)
  • ニッセイ(12)
  • 井筒製作所(2)
  • 京セラ(1)
  • 水本機械製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-32l」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

    CKD
    ¥57,875~税込¥63,663~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気