カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(895)
- omron(オムロン)(635)
- BIGM(丸山製作所)(600)
- オカムラ(岡村製作所)(518)
- RS PRO(479)
- ホンダ(459)
- ParkerTAIYO(414)
- エスコ(374)
- 三菱電機(336)
- 渡辺電機工業(326)
- オーム電機(325)
- サンワサプライ(299)
- メディアカバーマーケット(276)
- IDEC(和泉電気)(250)
- エレコム(235)
- オリエンタルモーター(222)
- カシムラ(211)
- 東芝(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「5v」の検索結果

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,075~税込¥22,083~特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥32,725~税込¥35,998~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥4,575~税込¥5,033~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥3,014~税込¥3,315~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60