カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(321)
- SMC(123)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- 長野計器(54)
- MAZDA(マツダ)(37)
- KEMET(34)
- トヨタ(18)
- ノーブランド(17)
- スバル(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ホンダ(13)
- VISHAY(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- EPCOS(9)
- NAKANO(9)
- TDK(8)
- ニッサン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
「630f」の検索結果
特価

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
CKD¥33,467~税込¥36,814~1本4日以内出荷から18日以内出荷アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現寸法A(mm)14寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法F(mm)13.5寸法G(mm)10.5寸法H(mm)24寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法K(mm)9寸法L(mm)M3深さ3寸法RD(mm)15チューブ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025