カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(313)
- Canon(5)
- EPSON(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- NAKANO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- TDK(5)
- イスカル(2)
- カラークリエーション(3)
- セルスター(4)
- タンガロイ(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- 廣杉計器(7)
- ブランドをもっと見る
「630f」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
CKD¥33,467~税込¥36,814~1本4日以内出荷から18日以内出荷アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現接続口径本体側面:M3寸法L(mm)M3深さ3クッションゴムクッション付寸法H(mm)24使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)14作動方式復動形寸法F(mm)13.5寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11使用流体圧縮空気寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法G(mm)10.5寸法K(mm)9チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025寸法RD(mm)15ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)