カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(27)
- サンエス(977)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- アイトス(115)
- Asahicho(旭蝶繊維)(76)
- EBM(江部松商事)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- TKG(44)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(43)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ジーベック(35)
- サイバーストーク(35)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- 大阪魂(29)
- SUS(エスユーエス)(25)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- ナカオアルミ(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- ダイヤトレンド(22)
- ブランドをもっと見る
「6l5」の検索結果
特価

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥36,100税込¥39,7101個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥30,938税込¥34,0321個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,390~税込¥1,529~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
CKD¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気