カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(509)
  • オカムラ(岡村製作所)(227)
  • 天領まな板(158)
  • エスコ(143)
  • SIEMENS(119)
  • ホンダ(70)
  • NOK(62)
  • DUCATI(60)
  • onsemi(57)
  • INFINEON(55)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • 三菱ふそう(52)
  • スバル(50)
  • ParkerTAIYO(46)
  • VISHAY(46)
  • StarTech.com(45)
  • nexperia(41)
  • MAZDA(マツダ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AB3」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB3*シリーズ マルチレックスバルブCKD
800税込880
1個
当日出荷から8日以内出荷
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,645税込1,810特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
18,767税込20,644
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKDGNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールドCKD
4,813税込5,294
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,400税込8,140特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
当日出荷から47日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
3,469税込3,816特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
16,888税込18,577
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
当日出荷から37日以内出荷
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,788税込9,667特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
38,088税込41,897
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
3,588税込3,947
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
32,863税込36,149
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,425税込16,968
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
38,150税込41,965
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
3,469税込3,816
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CXUシリーズ エアユニット CKDCXUシリーズ エアユニットCKD
7,100税込7,810
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,875税込10,863特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
33,450税込36,795
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
流体制御機器 CKD流体制御機器CKD
3,827税込4,210
1個
6日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
3,469税込3,816
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)CKD
1,088税込1,197
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
32,400税込35,640
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
31,875税込35,063
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
41,800税込45,980
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
33,963税込37,359
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKDGPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)CKD
9,235税込10,159
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~)CKD
3,575税込3,933
1個
8日以内出荷
作動方式直動式ポート数2種別部品
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
13,525税込14,878
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形