カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(3,266)
  • BIGM(丸山製作所)(1,464)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,001)
  • 日東工器(545)
  • INAX(LIXIL)(326)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(263)
  • LEPLUS NEXT(220)
  • iFace(174)
  • EVANS(143)
  • トヨタ(138)
  • MSソリューションズ(135)
  • X.A.M(124)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(119)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(113)
  • TAKEGAWA(武川)(100)
  • 三菱(100)
  • KITACO(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ASS」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
2,400税込2,640
1個
当日出荷から24日以内出荷
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
1,526税込1,679特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
2,275税込2,503
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
1,913税込2,104
1個
当日出荷から50日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
1,208税込1,329
1個
当日出荷から23日以内出荷
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
588税込647
1個
当日出荷から30日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
1,238税込1,362
1個
当日出荷から25日以内出荷
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
8,550税込9,405
1個
当日出荷から15日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~)CKD
4,525税込4,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,266税込9,093
1個
当日出荷から15日以内出荷
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
1,900税込2,090
1個
当日出荷から19日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
4,163税込4,579特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
1,163税込1,279
1個
当日出荷から61日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
588税込647
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
7,138税込7,852
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
1,225税込1,348特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
1226Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD1226Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形CKD
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
825税込908
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~)CKD
1,363税込1,499
1個
当日出荷から9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
2,025税込2,228
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
3,563税込3,919
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
1,013税込1,114
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
2,500税込2,750
1個
当日出荷から9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
4,713税込5,184
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
7,263税込7,989
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8