カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(46)
  • SMC(18,990)
  • MAZDA(マツダ)(7,716)
  • ミツビシ(5,406)
  • ホンダ(3,717)
  • ニッサン(2,815)
  • トヨタ(1,517)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,229)
  • BIGM(丸山製作所)(1,107)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,067)
  • エスコ(997)
  • 堀内機械(555)
  • 大阪魂(539)
  • MV AGUSTA(528)
  • 黒田精工(452)
  • TRUSCO(412)
  • RS PRO(397)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • コクヨ(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
1,163税込1,279
1個
当日出荷から61日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)CKD
22,275税込24,503
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径フランジΦ48
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~)CKD
42,850税込47,135
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~)CKD
47,963税込52,759
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~)CKD
43,013税込47,314
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
C形ブラケット CKDC形ブラケットCKD(5件のレビュー)
696税込766
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズCKD
2,413税込2,654
1個
当日出荷
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
17,025税込18,728
1個
当日出荷から27日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
805税込886
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
19,550税込21,505特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
5,500税込6,050
1個
当日出荷から50日以内出荷
ブラケット FA331用ブラケット CKDブラケット FA331用ブラケットCKD
800税込880
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
3,663税込4,029
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
16,013税込17,614特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
25,650税込28,215特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)CKD
15,313税込16,844
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~)CKD
3,025税込3,328
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
18,838税込20,722
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
16,688税込18,357
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
MFCシリーズ ロボットシリンダ CKDMFCシリーズ ロボットシリンダCKD
10,538税込11,592
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
7,425税込8,168
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
46,627税込51,290
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
7,788税込8,567
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
...
b6用紙特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b6用紙