カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(74)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
  • MAZDA(マツダ)(216)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • OHSATO(大里)(64)
  • OSG(オーエスジー)(135)
  • RS PRO(80)
  • SMC(4,577)
  • TRUSCO(140)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
  • エスコ(812)
  • サンワサプライ(71)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(157)
  • タンガロイ(84)
  • ダイヤトレンド(83)
  • トヨタ(99)
  • ニッサン(143)
  • ホンダ(133)
  • 大阪魂(1,371)
  • 岩田製作所(95)

「M40」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥10,485~税込¥11,534~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • エアシリンダSTSシリーズ CKD

    エアシリンダSTSシリーズ

    CKD
    ¥31,592~税込¥34,751~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    ¥1,063~税込¥1,169~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

    CKD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    計測・計測等、油を嫌い回路に最適
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
  • 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

    CKD
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途油を嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • SCKシリーズ ショックキラー CKD

    SCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
  • VFA3000シリーズ 真空フィルタ CKD

    VFA3000シリーズ 真空フィルタ

    CKD
    ¥1,649税込¥1,814
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD

    インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ

    CKD
    ¥25,063税込¥27,569
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
    用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • CKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPa CKD

    CKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPa

    CKD
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    。直動式水用電磁弁。直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
    仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568アズワン品番65-8039-98
  • VFA4000シリーズ 真空フィルタ CKD

    VFA4000シリーズ 真空フィルタ

    CKD
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • 偏平シリンダー CKD

    偏平シリンダー

    CKD
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形(スイッチ付)チューブ内径(Φmm)25