カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,713)
- 制御機器(3,407)
- ねじ・ボルト・釘(3,220)
- メカニカル部品(2,508)
- バイク純正部品(1,776)
- 自動車純正部品(1,491)
- 切削工具(1,384)
- 機構部品(1,251)
- 農業機械(953)
- 電気材料(854)
- 測定用品(840)
- 物流用品(695)
- パソコン/周辺機器(686)
- 科学研究・開発用品(685)
- 油圧機器・油圧ホース(604)
- 空調・照明・電設資材(527)
- FA担当者のオススメ新商品(441)
- 配管・水廻り設備部材(420)
- 作業工具(387)
- 建築金物(286)
- 船舶用品・漁業資材(212)
- 電動工具(185)
- 医療(184)
- テープ(181)
- 作業服(172)
- 事務用品(170)
- ポンプ・送風機・電熱機器(163)
- 建材・エクステリア(160)
- バイク部品(151)
- 研磨材(149)
- 塗料(136)
- 清掃用品(136)
- 家電(129)
- 安全用品(121)
- トラック純正部品(120)
- 梱包用品(115)
- 防犯用品(115)
- 介護用品(106)
- 農業・園芸資材(96)
- 溶接用品(93)
- 卓上消耗品(91)
- 自動車補修部品(91)
- 学童・教育用品(89)
- 縫製用品(87)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
- 店舗什器・備品(73)
- オフィス家具(69)
- 防災用品(69)
- 空圧工具(69)
- 塗装・養生・内装用品(64)
- カー用品(61)
- 印刷用紙/インク/印刷機(53)
- 測量用品(土木/建設)(47)
- 洗車・清掃(44)
- 保管用品(43)
- 安全標識(43)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 厨房用品(41)
- 測定関連サービス(36)
- スプレー・オイル・グリス(34)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(33)
- 整備工具・収納(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 洗剤・除去剤(28)
- 住設機器(27)
- バッテリー・電装(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- ヘルスケア(21)
- 自転車部品(20)
- 日用品(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- マスク(14)
- 救急・衛生(13)
- 安全保護具(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 安全靴・作業靴(11)
- エンジン工具(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 手袋(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
- 鈑金・塗装(7)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 進物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- BIGM(丸山製作所)(875)
- CKD(213)
- Festo(232)
- KITO(キトー)(344)
- MAZDA(マツダ)(216)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(408)
- OSG(オーエスジー)(170)
- RS PRO(1,673)
- SMC(17,697)
- エスコ(846)
- コガネイ(266)
- セコ・ツールズ・ジャパン(161)
- ダイヤトレンド(321)
- ニッサン(903)
- フエニックス・コンタクト(179)
- ホンダ(1,973)
- 三木プーリ(373)
- 大阪魂(2,410)
- 椿本チエイン(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ボトルコンテナーM-40
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。材質PP内寸(mm)465×292×160ボトル収容量牛乳ビン40本圧縮荷重(N[kgf])29980[3060]フタの有無なし
ゴーグル Mー40
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工の軽量タイプ。通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)65規格JIS規格品機能曇り止め加工材質(フレーム)エラストマーアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ
NORGREN¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607アズワン品番65-7903-86
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ
NORGREN¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40
CKD¥34,747~税込¥38,222~1本4日以内出荷から15日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
3カ-W アジャスターM(40パイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
折りたたみコンテナー CB-M40W
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか翌々日出荷仕様網目形状金属ピン使用材質PP有効内寸(mm)492×334×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)492×334×261折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])7000[714]フタの有無なし
エルモキズあてパッドMサイズ40枚入(医科向用)
日進医療器¥719税込¥7911個当日出荷通気性に優れカブレにくい。一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000041 販売名 エルモキズあてパッド。材質:基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剝離紙:グラシン紙。サイズ:80×60mm。セット内容:本体(40枚入り)のみ用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質基材:ポリエステル不織布、パッド:レーヨン不織布とポリエチレンメッシュのラミネーション、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:グラシン紙寸法(mm)80×60医療機器承認・認証・届出番号27B2X00110000041医薬品医療機器等法一般医療機器
アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm
ホーリック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)
CKD¥30,013~税込¥33,014~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
AWAT ストレージ圧縮袋 M 40×60cm
アルファックス¥798税込¥8781個4日以内出荷タフだから座るだけで、簡単に圧縮ができます。2層構造で擦っても破れにくい!。かさばる衣類をスッキリ収納!材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(cm)40×60収納の目安トレーナー約2~3枚・バスタオル約1~2枚
0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)
エスコ¥35,800税込¥39,3801個翌日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱
橋本クロス¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番135-3442材質テンセル、ポリプロピレン質量(kg)12内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-91ロール幅(mm)150
ワニ印 まんまるガード S 長さ1.7M 40本入り
日大工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。 テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 一本あたり約381円。用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止にトラスコ品番854-7673材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700厚さ(mm)10質量(kg)7.2色イエロー内径(Φmm)約63有効幅(mm)75~120
タイトカップ DT60-40M 40mL 100入 蓋無
北原産業¥999税込¥1,0991袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)40使用温度範囲(℃)0~60寸法(Φ×高さH)(mm)60×31
アタッチメント用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱
橋本クロス¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷拭き取り効果の高い不織布を使用。 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番135-3449材質テンセル、ポリプロピレン質量(kg)13内径(Φmm)【コア】381巻長さ(m)36アズワン品番64-4790-92ロール幅(mm)200
RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz
RS PRO¥859税込¥9451個当日出荷仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱
橋本クロス¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロールトラスコ品番809-6196材質テンセル、ポリプロピレン幅(mm)200質量(kg)18タイプ薄手長さ(m)36紙管内径(mm)38
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 28AWGケーブル長 = 0.3m外被色 = 赤定格電流 = 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
DIN-Signal Power Cont. m 40A Solder
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8227アズワン品番65-7627-78
巣付排水栓 M40シリーズ
ミヤコ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)8日以内出荷仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 28AWG●ケーブル長: 0.3m●外被色: 赤●定格電流: 1 A●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(37件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
(52件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)