カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- スリーナイン島野(22)
- EKチェーン(19)
- 渡辺電機工業(12)
- 象印マホービン(11)
- 椿本チエイン(9)
- VISHAY(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- コクヨ(5)
- 三桂製作所(5)
- omron(オムロン)(4)
- 室本鉄工(4)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- Victor(4)
- スイセイ(4)
- HIDISC(4)
- SK11(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「NP-10」の検索結果

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付