カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • YAMAHA(ヤマハ)(645)
  • SMC(294)
  • IKO(日本トムソン)(293)
  • エスコ(104)
  • アズワン(63)
  • brembo(63)
  • ニッタ(59)
  • AFAM(アファム)(56)
  • タンガロイ(52)
  • POSH Faith(52)
  • ホンダ(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • フジトク(44)
  • 神東塗料(43)
  • ハイロック(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8CKD
34,813税込38,294
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
35,650税込39,215
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
7,490税込8,239特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
7,690税込8,459特価
1台ほか
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
20,063税込22,069特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
43,525税込47,878
1個
当日出荷から28日以内出荷
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
7,075税込7,783
1個
当日出荷から18日以内出荷
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
19,275税込21,203
1個
当日出荷から19日以内出荷
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
15,350税込16,885
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプCKD
25,063税込27,569
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5耐差圧(MPa)0.5使用圧力(MPa)-0.095~0.99周囲温度および使用流体温度(℃)5~45処理流量(L/min[ANR])300~400材質(ボディ)ポリアミド材質(ケース)透明ポリアミド材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産洗浄脱脂洗浄付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
14,088税込15,497
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
12,040税込13,244
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19RシリーズCKD
7,513税込8,264
1台
当日出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
8,088税込8,897特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKDVRA2000シリーズ 真空レギュレータCKD
25,175税込27,693
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDW4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
18,300税込20,130
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズCKD
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10RシリーズCKD
9,625税込10,588
1台
当日出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
5,038税込5,542
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
5,038税込5,542
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,825税込4,208
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
7,675税込8,443
1個
3日以内出荷から24日以内出荷