カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- ロックペイント(9)
- ケナメタル(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- NTカッター(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 河村電器産業(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- SIEMENS(2)
- 正峰工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「RP200」の検索結果

精密レギュレータ PR2000
CKD¥17,513~税込¥19,264~1個当日出荷から4日以内出荷高性能、長寿命、大排気流量接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85