カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 塗料(9)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 電動工具(6)
  • 救急・衛生(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-200」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルボラードプラスチック RP-200 サンポール

    リサイクルボラードプラスチック RP-200

    サンポール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    プラスチック製品を再利用した車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア仕様反射テープ付寸法(mm)Φ115×H850タイプリサイクルボラード
  • 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業

    温度スイッチ RP200-T

    河村電器産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
    用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(130件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向右
  • ドラム缶用内袋 すり鉢状 TRUSCO

    ドラム缶用内袋 すり鉢状

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
  • 丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200 イマオコーポレーション

    丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)材質鋳物R80A20L37H58質量(g)580タイプフェノール樹脂製D200S17D139d133スポーク数3MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向右
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向右
  • プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
    材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • 電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジオペンチ 200mm TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ 200mm

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
    用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。トラスコ品番135-9504材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)200切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • ドラム缶用内袋 平タイプ TRUSCO

    ドラム缶用内袋 平タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    用途ドラム缶の内袋としてトラスコ品番161-0403材質再生ポリエチレン(PE)形状平タイプ質量(kg)1.45縦(mm)1700横(mm)950寸法(横×縦)(mm)1700×950
  • 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC

    直動精密レギュレータ ARPシリーズ

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ボディサイズ20
  • RP02-200W Module パナソニックLSネットワークス

    RP02-200W Module

    パナソニックLSネットワークス
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    7日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
    コード41456200アズワン品番64-8308-84
  • 絶縁ラジオペンチ TRUSCO

    絶縁ラジオペンチ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
    材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワン

    サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ

    アズワン
    ¥8,630税込¥9,493
    1箱(6袋)
    翌々日出荷
    組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #220 アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #220

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(12本)
    当日出荷
    独自の弾性を持ち、重研削・重研磨に優れます。
    用途各種貴金属のバリ取りから中仕上げに。粒度#220
  • ダイヤラバー アルゴファイルジャパン

    ダイヤラバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させたダイヤモンドゴム砥石です。粒度ごとに色分けされており、焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研磨に最適です。軸径は2.34mmです。
  • ダイヤラバー アルゴファイルジャパン

    ダイヤラバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させたダイヤモンドゴム砥石です。粒度ごとに色分けされており、焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研磨に最適です。軸径は2.34mmです。
    トラスコ品番198-5477粒度170色ブルー砥石サイズ(mm)12×2
  • ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120 アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(12本)
    当日出荷
    独自の弾性を持ち、重研削・重研磨に優れます。
    用途各種貴金属のバリ取りから中仕上げに。トラスコ品番198-8576軸径(Φmm)2.34粒度#120サイズ2.34Φ
  • ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120 アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(12本)ほか
    当日出荷
    独自の弾性を持ち、重研削・重研磨に優れます。
    用途各種貴金属のバリ取りから中仕上げに。粒度#120
  • 水溶性防錆剤 スターカット工業

    水溶性防錆剤

    スターカット工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
    用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.6危険物の類別非危険物添加量2.0~4.0%
  • フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業

    電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌日出荷
    ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
  • 超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
    材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂外径(Φmm)84
  • 絶縁ラジオペンチ Pro-Auto

    絶縁ラジオペンチ

    Pro-Auto
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 【国産】200本紙箱入り綿棒 三和[店舗什器・備品]

    【国産】200本紙箱入り綿棒

    三和[店舗什器・備品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(200本×120箱)
    翌々日出荷
    抗菌コートにより、バクテリアの繁殖を極力シャットアウト。 厳選された天然コットン100%使用でソフトな感触。 ほつれにくく、しっかりとした巻きです。軸部は耳や鼻等にやさしい、しっかりとした使用感の天然パルプ採用の国産綿棒。
    用途耳、鼻、口などのお手入れに、お化粧時に!材質綿:天然コットン100%、軸部:パルプ100%
  • ウィルス殺菌・カビ除去コーティング剤 ブリジャールプラス エルフトゥーロ

    ウィルス殺菌・カビ除去コーティング剤 ブリジャールプラス

    エルフトゥーロ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    光触媒やフッ素樹脂などの多機能成分でウイルスや細菌・カビを除去するコーティング剤です。世界初の4要素配合、光触媒・銀・銅・フッ素樹脂が入っているためあらゆるものに効果を発揮します。消臭・殺菌・防カビ・抗ウイルスはもちろん、塗布することでセルフクリーニングするため汚れもつきにくいです。耐久・耐水性が高く、ほば無色透明なので下地の質感を変えずに塗布可能です。室内はもちろん、外壁や屋根にも効果を発揮します。(内装用・外装用それぞれお選びください)。飲食店や病院・幼稚園などにも導入実績があります。
    材質エタノール、水、銅粉、銀粉、酸化チタン、イオン交換樹脂危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ TRUSCO

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
    規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-200 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-200

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂H10質量(g)4寸法D(mm)(0/-0.13)20寸法Lf(mm)5MM6×1
  • ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-200 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-200

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂H10質量(g)23寸法D(mm)(0/-0.13)20寸法Lf(mm)5MM6×1
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マジックリペアパッド KOTO

    マジックリペアパッド

    KOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
    用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
  • 定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
  • 精密レギュレータ PR2000 CKD

    精密レギュレータ PR2000

    CKD
    ¥17,513~税込¥19,264~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能、長寿命、大排気流量
    接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85