カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(473)
- 三菱ふそう(51)
- VISHAY(43)
- MAZDA(マツダ)(33)
- スバル(29)
- 旭産業(点検窓)(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- 京セラ(13)
- ホンダ(13)
- XP POWER(13)
- 永興電機工業(12)
- SK11(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ParkerTAIYO(8)
- ハンマーキャスター(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- ブランドをもっと見る
「SFR」の検索結果
特価

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥15,147~税込¥16,662~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥28,627~税込¥31,490~1本4日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)